Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48023760-01502116 NORELEM Sinterbronze Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
48023760-01502116 NORELEM Sinterbronze Gleitlager
Artikel-Nr.:
     8670-48023760-01502116
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23760-01502116
EAN/GTIN:
     4059495241951
Suchbegriffe:
Bronze-Gleitlager
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50. Ausführung: Ölgetränkt (ca. 25 Volumenprozent Öl). Härte min. 25 HB. Bestellbeispiel: nlm 23760-00300604 Hinweis: Die Gleitlager aus Sinterbronze sind ölgetränkt, selbstschmierend, wartungsfrei und einbaufertig. Durch Adhäsionskräfte wird das Öl an die sich drehende Welle abgegeben und bei Stillstand durch die Kapillarwirkung wieder von dem Gleitlager aufgenommen. Eine Zusatzschmierung ist unter normalen Betriebsbedingungen nicht notwendig. Montage: Gleitlager einpressen, nicht einschlagen. Die Verwendung eines passenden Einpressdorns wird empfohlen. Ohne Einpressdorn besteht die Gefahr, dass sich das Gleitlager beim Einbau verformt. Nach dem Einpressen in ein Gehäuse mit Aufnahmebohrung H7, weist die Bohrung D eine Toleranz H7 auf. Toleranzen: Gehäuse: Empfohlen wird die Toleranz H7. Welle: Empfohlen wird die Toleranz h6 bis h9. Es können gehärtete oder ungehärtete Wellen mit geschliffener Oberfläche verwendet werden (bei untergeordneten Anwendungen können auch gezogene Wellen verwendet werden). Technische Daten: Belastung statisch: max. 50 N/mm² Belastung dynamisch: max. 10 N/mm² Reibungskoeffizient trocken: 0,05 - 0,10 Gleitgeschwindigkeit: max. 5 m/s maximaler pv-Wert: 1,6 N/mm² * m/s Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C Technische Eigenschaften: Ausführung 1: zylindrisch Benennung: Gleitlager D: 15 D1: 21 L: 16 Material Grundkörper: Bronze RoHS: true
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
zylindrisch
Benennung:
Gleitlager
D:
15
D1:
21
L:
16
Material Grundkörper:
Bronze
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: 48023760-01502116, 23760-01502116
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,33*
€ 4,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 3,28*
€ 4,82*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.