Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUGELLAGER EINREIHIG, D=10 D1=26 B=8 EDELSTAHL 1.4125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_23800-01-Rillenkugellager-Edelstahl-DIN-626-500.jpg
img_23800-01-Rillenkugellager-Edelstahl-DIN-626-500.jpg
img_Z23800-01-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48023800-01-101002608
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     23800-01-101002608
EAN/GTIN:
     4059495435572
Suchbegriffe:
48023800-01-101002608
23800-01-101002608
Werkstoff: Ausführung: blank. Bestellbeispiel: nlm 23800-01-100802207 Hinweis: Beidseitig abgedichtet mit nicht berührenden Dichtscheiben. Anwendung in der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie sowie im Sondermaschinenbau. Gute Korrosionsbeständigkeit. Auf Anfrage: Ohne Dichtscheibe. Ohne Kugelkäfig. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: einreihig B=Breite: 8 Benennung: Kugellager D=Innendurchmesser: 10 D1=Außendurchmesser: 26 Grenzdrehzahl 1/min.: 22000 Material Grundkörper: Edelstahl RoHS: true Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4125 Tragzahlen dynamisch N: 4580 Tragzahlen statisch N: 1980
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
einreihig
B=Breite:
8
Benennung:
Kugellager
D=Innendurchmesser:
10
D1=Außendurchmesser:
26
Grenzdrehzahl 1/min.:
22000
Material Grundkörper:
Edelstahl
RoHS:
true
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4125
Tragzahlen dynamisch N:
4580
Tragzahlen statisch N:
1980
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,21*
€ 4,45*
1 Tag
31
1
€ 8,90*
ab € 3,16*
€ 4,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.