| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48024005-180413 Herst.-Nr.: 24005-180413 EAN/GTIN: 4059495447964 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Rotguss Rg7. Ausführung: blank. Bestellbeispiel: nlm 24005-160411 Hinweis: ISO-Trapezgewinde in Anlehnung an DIN 103. Für Bewegungstriebe mit kleiner und mittlerer Geschwindigkeit. Bei Schmierstoffmangel haben Trapezgewindemuttern aus Rotguss auf Stahlspindeln gute Notlaufeigenschaften. Toleranzklasse 7H. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Rechtsgewinde Ausführung 2: eingängig Benennung: Trapezgewindemutter D1=Schaftdurchmesser: 28 D2=Flanschdurchmesser: 48 D3: 38 D4: 6 DxP=Gewinde: Tr 18x4 L=Länge: 35 L1: 12 L2: 12 Material Grundkörper: Rotguss RoHS: false Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | Rechtsgewinde | Ausführung 2: | eingängig | Benennung: | Trapezgewindemutter | D1=Schaftdurchmesser: | 28 | D2=Flanschdurchmesser: | 48 | D3: | 38 | D4: | 6 | DxP=Gewinde: | Tr 18x4 | L=Länge: | 35 | L1: | 12 | L2: | 12 | Material Grundkörper: | Rotguss | RoHS: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 24005-180413, 48024005-180413 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,68* | € 68,44* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 51,09* | € 69,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|