Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48026002-1608051 NORELEM Schraubendruckfeder ISO10243, schwere Belastung rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
48026002-1608051 NORELEM Schraubendruckfeder ISO10243, schwere Belastung rot
Artikel-Nr.:
     8670-48026002-1608051
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     26002-1608051
EAN/GTIN:
     4059495403250
Suchbegriffe:
26002-1608051
48026002-1608051
Werkstoff: Chrom-Silizium-Stahl. Ausführung: rot. Bestellbeispiel: nlm 26002-1005025 Hinweis: Längen, Durchmesser, Kraft und Farbe entsprechen der ISO 10243. F1 gibt die Belastung der Feder für eine lange Lebensdauer bei einem Federweg von 20 % von L0 an. F2 gibt die Belastung der Feder für eine mittlere Lebensdauer bei einem Federweg von 25 % von L0 an. Fmax. gibt die maximale Belastbarkeit der Feder bei einem Federweg von 30 % von L0 an. F = Erforderlich um Feder 1 mm zu drücken. Technische Eigenschaften: Ausführung 2: schwere Belastung Benennung: Schraubendruckfeder D=Bohrungsdurchmesser: 16 D1=Bolzendurchmesser: 8 DIN EN: ISO 10243 F max. N: 568 F N: 37,1 F1 N: 378 F2 N : 473 Farbe Grundkörper: rot L0=Länge: 51 Material Grundkörper: Chrom-Silizium-Stahl RoHS: false S max.: 15 S1: 10 S2: 13
Weitere Informationen:
Ausführung 2:
schwere Belastung
Benennung:
Schraubendruckfeder
D=Bohrungsdurchmesser:
16
D1=Bolzendurchmesser:
8
DIN EN:
ISO 10243
F max. N:
568
F N:
37,1
F1 N:
378
F2 N:
473
Farbe Grundkörper:
rot
L0=Länge:
51
Material Grundkörper:
Chrom-Silizium-Stahl
RoHS:
false
S max.:
15
S1:
10
S2:
13
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 4,47*
€ 6,12*
2 Tage
27
1
€ 8,90*
ab € 4,40*
€ 6,42*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.