| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48026090-03206370 Herst.-Nr.: 26090-03206370 EAN/GTIN: 4059495413495 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Polyurethan. Ausführung: Härte weich, 70±5 Shore A. Farbe schwarz. Bestellbeispiel: nlm 26090-02001670 Hinweis: Elastomerfedern zeichnen sich durch eine hohe Belastbarkeit, eine lange Lebensdauer und große Wirtschaftlichkeit durch völlige Wartungsfreiheit aus. Außerdem bieten sie einen besonderen Schutz von Mensch und Maschine, da kein Bruch der Feder durch Überlastung auftritt. Sie dienen zur Dämmung und Dämpfung von Luft- und Körperschall und bieten progressive Federcharakteristika bei einer Dauerhaft guten Performance. Des Weiteren sind sie beständig gegenüber Fetten und Ölen und erfüllen hinsichtlich Leistung und Qualität die Anforderungen der Norm DIN ISO 10069-1. Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: 70 Shore A Benennung: Elastomer-Feder D=Außendurchmesser: 32 D1=Bolzendurchmesser: 13,5 Farbe Grundkörper: schwarz L0=Länge: 63 Material Grundkörper: Polyurethan RoHS: true Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | 70 Shore A | Benennung: | Elastomer-Feder | D=Außendurchmesser: | 32 | D1=Bolzendurchmesser: | 13,5 | Farbe Grundkörper: | schwarz | L0=Länge: | 63 | Material Grundkörper: | Polyurethan | RoHS: | true |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 48026090-03206370, 26090-03206370 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,05* | € 8,36* | | | | Lager 8670 | | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,15* | € 8,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,26* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|