Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48027705-07121 NORELEM Kugel-Ausgleichselement Nirosta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0695-09161-500.jpg
img_K0695-09161-500.jpg
img_Z27705-nn--de-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48027705-07121
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27705-07121
EAN/GTIN:
     4059495257228
Suchbegriffe:
Kugel-Ausgleichselemente
Kugelausgleichs-Elemente
Kugelausgleichselemente
Kugel-Ausgleichsscheiben
Werkstoff: Ausführung: Normalausführung galvanisch verzinkt, blau passiviert. Edelstahlausführung blank. Bestellbeispiel: nlm 27705-0406 Hinweis: Die Höhenverstell-Elemente mit Kugel-Ausgleichsscheibe finden dort Verwendung, wo es um die Aufstellung und das Ausrichten von Motoren, Aggregaten, Antriebselementen und Fertigungsstraßen geht. Durch diese kann eine exakte Anlage bei der Montage von schrägen Auflageflächen bis zu einem Neigungswinkel von ca. 4° erfolgen. Zubehör: Kugel-Ausgleichs-Scheiben 07460 Technische Eigenschaften: Ausführung 1: mit Kugel-Ausgleichsscheibe B: 7 Benennung: Höhenverstell-Element D=Innendurchmesser: 13,5 D1: M30x1,5 D2=Außendurchmesser: 45 F kN: 84 für Schraube : M12 H max. : 41 H min. : 34 Kontermutter: ellenanya nélkül M: 2 Material Grundkörper: Edelstahl N: 5 RoHS: true a: 4°
Weitere Informationen:
a:
Ausführung 1:
mit Kugel-Ausgleichsscheibe
B:
7
Benennung:
Höhenverstell-Element
D=Innendurchmesser:
13,5
D1:
M30x1,5
D2=Außendurchmesser:
45
F kN:
84
für Schraube:
M12
H max.:
41
H min.:
34
Kontermutter:
ellenanya nélkül
M:
2
Material Grundkörper:
Edelstahl
N:
5
RoHS:
true
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 62,62*
€ 78,80*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 67,71*
€ 92,15*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,07*
€ 102,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 78,74*
€ 93,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.