Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48027750-08504060 NORELEM Hutelement Typ H2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0686-08504040-500.jpg
img_K0686-08504040-500.jpg
img_Z27750-nn--de_www-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48027750-08504060
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     154208
EAN/GTIN:
     4059495258386
Suchbegriffe:
GM-Element
Gummi-Metall-Elemente
Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6. Elastomer Naturkautschuk, Härte 40° oder 60° Shore A. Ausführung: Stahl verzinkt. Bestellbeispiel: nlm 27750-03502040 Hinweis: Die Hutelemente sind sowohl in radialer als auch in axialer Richtung hochelastisch und bieten somit eine hervorragende Stoßisolation. Die besondere Formgebung der Hutelemente ermöglicht die Schall- und Schwingungsisolation von Maschinen und Aggregaten mit einer niederen Eigenfrequenz. Sie sind speziell zur Lagerung von empfindlichen Instrumenten und Kleingeräten geeignet. Die Elemente dürfen nicht auf Zug belastet werden. Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C. Technische Eigenschaften: A: 110 Ausführung 1: Typ H2 Ausführung : Härte 60° Shore A B: 96 Belastbarkeit max. kN: 1,45 Benennung: Hutelement D=Tellerdurchmesser: 85 D1: 53 D2: M10 D3: 11,5 H=Höhe: 40 L: 136 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Elastomer Naturkautschuk RoHS: true Shore Härte: 60A
Weitere Informationen:
A:
110
Ausführung 1:
Typ H2
Ausführung:
Härte 60° Shore A
B:
96
Belastbarkeit max. kN:
1,45
Benennung:
Hutelement
D=Tellerdurchmesser:
85
D1:
53
D2:
M10
D3:
11,5
H=Höhe:
40
L:
136
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Elastomer Naturkautschuk
RoHS:
true
Shore Härte:
60A
Weitere Suchbegriffe: 48027750-08504060, 27750-08504060, 154208
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 9,62*
€ 13,07*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,87*
€ 14,57*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 29,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.