Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48027800-1045 NORELEM Teller f. Gelenkfuss Form A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0415-1045-500.jpg
img_K0415-1045-500.jpg
img_Z27800-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48027800-1045
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27800-1045
EAN/GTIN:
     4059495258577
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Teller
Gelenkfußteller
Teller für Gelenkfüße
gelenkfuß teller
Technische Eigenschaften: Belastbarkeit max. kN: 9 Benennung: Teller D=Tellerdurchmesser: 45 Farbe Grundkörper: schwarz Form: A H=Höhe: 18 Material Grundkörper: Thermoplast Produktlinie: Zubehör für Aluminiumprofile RoHS: true
Weitere Informationen:
Belastbarkeit max. kN:
9
Benennung:
Teller
D=Tellerdurchmesser:
45
Farbe Grundkörper:
schwarz
Form:
A
H=Höhe:
18
Material Grundkörper:
Thermoplast
Produktlinie:
Zubehör für Aluminiumprofile
RoHS:
true
Weitere Suchbegriffe: 27800-1045, 48027800-1045
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 1,52*
€ 2,34*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,71*
€ 2,36*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.