Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48027810-121252 NORELEM Gewindespindel M12X125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_27810Anwb1-500.jpg
img_27810Anwb1-500.jpg
img_Z27810-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48027810-121252
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27810-121252
EAN/GTIN:
     4059495259697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkfuß-Gewindespindel
Gewindespindel für Gelenkfüße
Nivellierspindel
gelenkfuß- gewindespindel
Werkstoff: Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: nlm 27810-060151 nlm 27810-060151 und 27800-1030 montiert Bestellhinweis: Soll die Gewindespindel und der Gelenkfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. 27810-060151 und 27800-1030 montiert.) Hinweis: Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskants + 22,5 mm. (Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm). Technische Eigenschaften: Ausführung 1: für Gelenkfüße Belastbarkeit max. kN: 7,7 Benennung: Gewindespindel D1=Gewinde: M12 L=Gewindelänge: 125 L1: 7,5 Material Grundkörper: Edelstahl Produktlinie: Zubehör für Aluminiumprofile RoHS: true SW: 14
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für Gelenkfüße
Belastbarkeit max. kN:
7,7
Benennung:
Gewindespindel
D1=Gewinde:
M12
L=Gewindelänge:
125
L1:
7,5
Material Grundkörper:
Edelstahl
Produktlinie:
Zubehör für Aluminiumprofile
RoHS:
true
SW:
14
Weitere Suchbegriffe: 27810-121252, 48027810-121252
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 5,64*
€ 7,99*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,38*
€ 8,86*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.