| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48027810-161501 Herst.-Nr.: 27810-161501 EAN/GTIN: 4059495259864 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Ausführung: Stahl blau passiviert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: nlm 27810-060151 nlm 27810-060151 und 27800-1030 montiert Bestellhinweis: Soll die Gewindespindel und der Gelenkfußteller montiert geliefert werden, bitte die Bestellnummer der Spindel und des Tellers mit dem Zusatz "montiert" angeben. (z.B. 27810-060151 und 27800-1030 montiert.) Hinweis: Gelenkfüße werden aus einer Gewindespindel und einem Teller zusammengestellt. Jede Gewindespindel kann mit jedem Teller kombiniert werden. Die Höhe des gesamten Gelenkfußes berechnet sich aus der Länge der Gewindespindel + Höhe des Sechskants + 22,5 mm. (Gesamthöhe Gelenkfuß = L + L1 + 22,5 mm). Technische Eigenschaften: Ausführung 1: für Gelenkfüße Belastbarkeit max. kN: 14,5 Benennung: Gewindespindel D1=Gewinde: M16 L=Gewindelänge: 150 L1: 7,5 Material Grundkörper: Stahl Produktlinie: Zubehör für Aluminiumprofile RoHS: true SW: 17 Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | für Gelenkfüße | Belastbarkeit max. kN: | 14,5 | Benennung: | Gewindespindel | D1=Gewinde: | M16 | L=Gewindelänge: | 150 | L1: | 7,5 | Material Grundkörper: | Stahl | Produktlinie: | Zubehör für Aluminiumprofile | RoHS: | true | SW: | 17 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,89* | € 5,75* | | | | Lager 8670 | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 4,40* | € 6,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,05* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|