Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

48027900-150500 NORELEM Federscharniere aus Edelstahl, Feder öffnend A=50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K1173-150500-500.jpg
img_K1173-150500-500.jpg
img_Z27900-nn--de_O-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-48027900-150500
Hersteller:
     norelem Normelemente
Herst.-Nr.:
     27900-150500
EAN/GTIN:
     4059495350615
Suchbegriffe:
Federscharnier
norelem federscharnier
federscharnier
Werkstoff: Stahl, Edelstahl 1.4301 oder Aluminium 5754. Spannfeder aus Stahl oder Edelstahl. Ausführung: Stahl verzinkt. Edelstahl und Aluminium blank. Spannfeder Zink-Alu-Legierung. Hinweis: Scharniere in gerollter Ausführung. Öffnungswinkel 270°. Drehmoment der Feder: M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,65 Nm Bei den Scharnieren aus Aluminium, sind die Spannfedern aus Stahl mit einer Zink-Alu-Legierung. Technische Eigenschaften: A=Länge: 50 A1: 10 Ausführung 1: Feder öffnend B=Breite: 50 B1: 30 Befestigungsart: Befestigungsbohrungen Benennung: Federscharnier D: 5 D1: 4 Farbe Grundkörper: blank Material Grundkörper: Edelstahl Produkttyp: Federscharnier RoHS: false S: 2
Weitere Informationen:
A=Länge:
50
A1:
10
Ausführung 1:
Feder öffnend
B=Breite:
50
B1:
30
Befestigungsart:
Befestigungsbohrungen
Benennung:
Federscharnier
D:
5
D1:
4
Farbe Grundkörper:
blank
Material Grundkörper:
Edelstahl
Produkttyp:
Federscharnier
RoHS:
false
S:
2
Weitere Suchbegriffe: 27900-150500, 48027900-150500
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
411
1
€ 8,90*
ab € 11,01*
€ 15,78*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,34*
€ 17,43*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 34,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.