| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48033052-025700 Herst.-Nr.: 158240 EAN/GTIN: 4059495270302 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: nlm 33052-025120 Hinweis: Passend für Messeinsätze 33040 bis 33050 sowie Messeinsätze-Set 33058. Messuhren siehe 32540 und 32542. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: für Messeinsätze Benennung: Verlängerung L=Länge: 70 Material Grundkörper: Stahl RoHS: false Weitere Informationen: | | Ausführung 1: | für Messeinsätze | Benennung: | Verlängerung | L=Länge: | 70 | Material Grundkörper: | Stahl | RoHS: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 158240, 48033052-025700, 33052-025700 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 24,03* | € 33,62* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,63* | € 34,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|