| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-48095012-11100322 Herst.-Nr.: 218965 EAN/GTIN: 4059495347967 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Gehäuse aus Stahlblech. Räder mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag. Radkörper aus Polypropylen. Ausführung: Gehäuse gepresst. Lenkrollengehäuse mit 2-facher Kugellagerung im Drehkranz. Räder mit Gleitlager. Hinweis: Radachse verschraubt. Lenkrollen mit Anschraubplatte. Räder in elektrisch leitfähiger Ausführung, spurlos grau. Der ohmsche Wiederstand des Rades liegt bei = 104O. Anwendung: Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung, die durch Transportgeräte oder das Transportgut erzeugt werden kann, kommen elektrisch Leitfähige Räder, Lenk- und Bockrollen zum Einsatz. So können Beschädigungen von sensiblem Transportgut oder auch eine schmerzhafte elektrostatische Entladung beim Benutzer eines Wagens verhindert werden. Temperaturbereich: -20 °C bis +60 °C. Technische Eigenschaften: A: 40 Ausführung 1: mit Feststellsystem stop-fix Ausführung 2: elektrisch leitfähig B=Rollenbreite: 32 Befestigungsart: Anschraubplatte Benennung: Lenkrolle D=Rollendurchmesser: 100 H=Gesamthöhe: 136 Material Grundkörper: Thermoplast Material Komponente: Stahl R: 90 Radlagerung: Gleitlager RoHS: true Tragfähigkeit kg: 70 Weitere Informationen: | | A: | 40 | Ausführung 1: | mit Feststellsystem stop-fix | Ausführung 2: | elektrisch leitfähig | B=Rollenbreite: | 32 | Befestigungsart: | Anschraubplatte | Benennung: | Lenkrolle | D=Rollendurchmesser: | 100 | H=Gesamthöhe: | 136 | Material Grundkörper: | Thermoplast | Material Komponente: | Stahl | R: | 90 | Radlagerung: | Gleitlager | RoHS: | true | Tragfähigkeit kg: | 70 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,69* | € 56,45* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 40,72* | € 57,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|