Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480DIN172-B6,8-16-A GANTER Positionierbuchse mit Bund, Bohrg. einseitig gerundet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
b59653d0-1996-4cdb-a458-4f430edd0dfc.jpg
b59653d0-1996-4cdb-a458-4f430edd0dfc.jpg
c38d8447-b035-442a-b8f1-8b9044bcdc27.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN172-B6,8-16-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     172-B6,8-16-A
EAN/GTIN:
     4045525593695
Suchbegriffe:
Bundbohrbuchsen
Zylindrische Bundbohrbuchse
Bohrbuchse DIN 172
Bundbohrbuchse DIN 172
Technische Eigenschaften: RoHS: ja Werkstoff: Stahl, gehärtet, HRC 62 ±2 Bundhöhe l2: 3 mm Bunddurchmesser d3: 15 mm Typ: DIN 172 Länge l1: 16 mm Außendurchmesser d2: 12 mm Durchmesser d1: 6,8 mm Form: A, Bohrung einseitig gerundet
Weitere Informationen:
Außendurchmesser d2:
12 mm
Bunddurchmesser d3:
15 mm
Bundhöhe l2:
3 mm
Durchmesser d1:
6,8 mm
Form:
A, Bohrung einseitig gerundet
Länge l1:
16 mm
RoHS:
ja
Typ:
DIN 172
Werkstoff:
Stahl, gehärtet, HRC 62 ±2
Weitere Suchbegriffe: DIN 172, DIN 172 Bohrbuchse, DIN 172 Bundbohrbuchse, DIN 172 Positionierbuchse, Positionierbuchse DIN 172, bohrbuchsen din 172 a, bohrbuchse din 172, DIN172 FORM A, DIN 172 FORM A, GANTER DIN172, GANTER DIN 172, POSITIONIER-BUCHSE, DIN172-B6,8-16-A, 480DIN172-B6,8-16-A, BUCHSE, DIN172, BOHR-BUCHSE, BOHRBUCHSE, 172-B6,8-16-A
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,22*
Lager 8670
93
5
€ 4,90*
ab € 3,18*
€ 4,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,98*
€ 4,46*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,09*
€ 4,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,32*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
179-B0,6-6-A
ab € 8,12*
Ähnlich
Otto Ganter
172.1-6-10
ab € 6,56*
Ähnlich
Otto Ganter
179.1-6-10
ab € 3,81*
Ähnlich
Otto Ganter
771.1-4-16-8
ab € 2,36*
Ähnlich
Otto Ganter
817.3-6-18-B
ab € 12,63*
Ähnlich
Otto Ganter
817.5-6-18-B
ab € 17,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.