Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480DIN179-B4-8-A GANTER Positionierbuchse o. Bund, Bohrg. einseitig gerundet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
c36017ad-699a-4e99-aa01-6afe6d941dd7.jpg
c36017ad-699a-4e99-aa01-6afe6d941dd7.jpg
031f4cca-41ec-4547-97e1-79821aa8a894.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN179-B4-8-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     179-B4-8-A
EAN/GTIN:
     4045525594029
Suchbegriffe:
Bohrbuchse DIN 179
DIN 179
DIN 179 Bohrbuchse
DIN 179 Positionierbuchse
Technische Eigenschaften: Werkstoff: Stahl, gehärtet, HRC 62 ±2 Außendurchmesser: 7 mm Bauart: A Ausführung: Bohrung einseitig gerundet Hülsenlänge: 8 mm Innendurchmesser: 4 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bohrung einseitig gerundet
Außendurchmesser:
7 mm
Bauart:
A
Hülsenlänge:
8 mm
Innendurchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Stahl, gehärtet, HRC 62 ±2
Weitere Suchbegriffe: DIN 179 Zylinderbohrbuchse, Positionierbuchse DIN 179, Zylinderbohrbuchse DIN 179, Zylinderbohrbuchsen, Zylindrische Bohrbuchse, bohrbuchse din 179 form a, bohrbuchse din 179, BUCHSE, POSITIONIER-BUCHSE, 179-B4-8-A, DIN179-B4-8-A, 480DIN179-B4-8-A, BOHRBUCHSE, BOHR-BUCHSE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
18
10
€ 4,90*
ab € 1,79*
€ 2,45*
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,49*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,73*
€ 2,58*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 2,59*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
172-B0,6-6-A
ab € 10,27*
Ähnlich
Otto Ganter
172.1-6-10
ab € 6,56*
Ähnlich
Otto Ganter
179.1-6-10
ab € 3,80*
Ähnlich
Otto Ganter
771.1-4-16-8
ab € 2,36*
Ähnlich
Otto Ganter
817.3-6-18-B
ab € 12,70*
Ähnlich
Otto Ganter
817.5-6-18-B
ab € 17,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.