Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480DIN1804-M16X1,5-W GANTER Nutmutter, ungehärtet/ungeschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
5a054d53-e14e-45af-af44-19274c01fb2f.jpg
5a054d53-e14e-45af-af44-19274c01fb2f.jpg
2d4b3498-1886-4c4c-b8c2-8acc4a41666b.png
6d300d64-2601-4446-8db7-d5423011d8f2.png
Artikel-Nr.:
     8670-480DIN1804-M16X1,5-W
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1804-M16X1,5-W
EAN/GTIN:
     4045525071063
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
din 1804
Bei Nutmuttern DIN 1804 ist die abgesetzte Planfläche d3 als Anlagefläche vorzusehen. Ab Größe M45x1,5 sind die Nutmuttern mit 6 Nuten versehen. Das amtliche Normblatt sieht noch weitere Größen bis (M200x3) vor. Technische Eigenschaften: b: 5 d2 : 32 d3: 27 Form: W, Stahl, ungehärtet Gewicht: 0.030 kg Gewinde d1: M 16 x 1,5 h : 7 Hakenschlüssel: 1810-A30-32 RoHS: Ja Werkstoff: ST, Stahl
Weitere Informationen:
b:
5
d2:
32
d3:
27
Form:
W, Stahl, ungehärtet
Gewicht:
0.030 kg
Gewinde d1:
M 16 x 1,5
h:
7
Hakenschlüssel:
1810-A30-32
RoHS:
Ja
Werkstoff:
ST, Stahl
Weitere Suchbegriffe: 480DIN1804-M16X1,5-W, DIN1804-M16X1,5-W, 1804-M16X1,5-W
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,41*
€ 2,10*
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,12*
Lager 8670
93
10
€ 4,90*
ab € 1,58*
€ 2,18*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,47*
€ 2,28*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.