Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN111.2-200-14-B-TR GANTER Halteseil mit Befestigungslasche und Schlüsselring, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
deea9fb8-f8ce-4623-9444-d98dda493d98.jpg
deea9fb8-f8ce-4623-9444-d98dda493d98.jpg
f6be9687-b3cd-4a9a-a671-70acf4da94a2.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN111.2-200-14-B-TR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     111.2-200-14-B-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halteseil
halteseil ganter
halteseil
Halteseile GN 111.2 sind in 5 unterschiedlichen Formen erhältlich und können dadurch in einer Vielzahl von Anwendungen z.¿B. als Verliersicherung sowie Verbindungs- und Befestigungsseile eingesetzt werden. Die schwarze Ausführung wirkt optisch dezent und wird unter anderem eingesetzt, wenn Reflektionen an der Oberfläche reduziert werden sollen. Die Schlüsselringe werden am Halteseil montiert geliefert. Bei Form A besitzen beide Ringe den gleichen Durchmesser d1. Die Seilösen sind bei allen Formen auf Umschlag parallel zueinander angebracht, was in der vereinfachten zeichnerischen Darstellung z.T. unberücksichtigt bleibt. Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Optimal geeignet für Kugelsperrbolzen und Steckbolzen: - GN 113.11, GN 113.12 für Bolzen Ø 5, Ø 6 - GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 für Bolzen Ø 5, Ø 6, Ø 8 - GN 113.5, GN 113.6, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6, GN 124.1, GN 124.2 für alle Bolzen - GN 113.11, GN 113.12, GN 314 für Bolzen Ø 8, Ø 10, Ø 12 - GN 113.1, GN 113.3, GN 113.4, GN 113.7, GN 113.8, GN 113.9, GN 113.10, GN 214.2, GN 214.3, GN 214.6 für Bolzen Ø 10, Ø 12, Ø 16, Ø 20, Ø 25 - GN 113.11, GN 113.12, GN 314 für Bolzen Ø 16, Ø 20, Ø 25Technische Eigenschaften: ohne Schlüsselring: 1800 TR / SW: 3 d2: 1 d3 BL: 1.6 Farbe: TR Form: B, mit Befestigungslasche und Schlüsselring Gewicht: 0.008 kg Ringdurchmesser d1: 14 RoHS: Ja Seillänge l: 200 Statische Belastbarkeit in N˜ mit Schlüsselring: 50 Werkstoff: NI, Edelstahl
Weitere Informationen:
d2:
1
d3 BL:
1.6
Farbe:
TR
Form:
B, mit Befestigungslasche und Schlüsselring
Gewicht:
0.008 kg
ohne Schlüsselring:
1800
Ringdurchmesser d1:
14
RoHS:
Ja
Seillänge l:
200
Statische Belastbarkeit in N˜ mit Schlüsselring:
50
TR / SW:
3
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 480GN111.2-200-14-B-TR, GN111.2-200-14-B-TR, 111.2-200-14-B-TR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 17 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 34 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.