Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halteseile, Edelstahl 1.4401 (A4), mit Befestigungslaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
b971c422-6aa6-49d6-905a-2aeb27ad2c16.jpg
b971c422-6aa6-49d6-905a-2aeb27ad2c16.jpg
36e0ce17-ecf8-4191-8089-b5e725912d6d.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN111.8-150-C-TR
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     111.8-150-C-TR
EAN/GTIN:
     4045525724198
Suchbegriffe:
Halteseil
halteseil
Halteseile GN 111.8 sind in 3 unterschiedlichen Formen erhältlich und können dadurch in einer Vielzahl von Anwendungen z.¿B. als Verliersicherung sowie Verbindungs- und Befestigungsseile eingesetzt werden. Aufgrund der Werkstoffauswahl eignen sich die Halteseile für Einsatzfälle in stark korrosivem Umfeld. Die Seilösen sind bei allen Formen auf Umschlag parallel zueinander angebracht, was in der vereinfachten zeichnerischen Darstellung z.T. unberücksichtigt bleibt. Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung. Technische Eigenschaften: Farbe: TR - transparent Form: C - mit 2 Befestigungslaschen Gewicht: 0.010 kg Länge l: 150 Statische Belastbarkeit in N ˜: 1500 Werkstoff: A4 - Edelstahl
Weitere Informationen:
Farbe:
TR - transparent
Form:
C - mit 2 Befestigungslaschen
Gewicht:
0.010 kg
Länge l:
150
Statische Belastbarkeit in N ˜:
1500
Werkstoff:
A4 - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: GN111.8-150-C-TR, 111.8-150-C-TR, 480GN111.8-150-C-TR
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
692
5
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 4,66*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,15*
€ 4,82*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,51*
€ 5,18*
1 Tag
692
1
€ 9,90*
ab € 3,83*
€ 5,64*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,09*
€ 6,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 23,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-C-BL
€ 2,61*
Ähnlich
Otto Ganter
111.2-150-14-A-BL
€ 2,17*
Ähnlich
Otto Ganter
111.5-200-14
€ 2,11*
Ähnlich
Otto Ganter
111.3-14-BL
€ 0,197*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.