Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN136-ST-30-45-B GANTER Blechscharniere


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
065d3479-14d3-4366-a42e-4d48482be574.jpg
065d3479-14d3-4366-a42e-4d48482be574.jpg
9bfbc544-21f4-4e94-b0c6-628d36598378.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN136-ST-30-45-B
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     136-ST-30-45-B
EAN/GTIN:
     4045525065567
Suchbegriffe:
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharnier (Maschinenbau)
Blechscharniere GN 136 sind in vielen unterschiedlichen Ausführungen erhältlich und eignen sich für leichte bis mittelschwere Anwendungen.Technische Eigenschaften: Breite l1: 30 d1: 3 d2: 3.2 Form: B, mit Durchgangsbohrungen Gewicht: 0.022 kg Länge l2: 45 Länge l21: 30 Länge l22: 45 m1: 18 m3: 16.5 RoHS: Ja s: 1.5 Werkstoff: ST, Stahl
Weitere Informationen:
Breite l1:
30
d1:
3
d2:
3.2
Form:
B, mit Durchgangsbohrungen
Gewicht:
0.022 kg
Länge l2:
45
Länge l21:
30
Länge l22:
45
m1:
18
m3:
16.5
RoHS:
Ja
s:
1.5
Werkstoff:
ST, Stahl
Weitere Suchbegriffe: Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, einfaches scharnier, GN136-ST-30-45-B, 480GN136-ST-30-45-B, 136-ST-30-45-B
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1000
10
€ 4,90*
ab € 1,53*
€ 2,14*
6 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,28*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,46*
€ 2,46*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,53*
€ 2,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,62*
€ 2,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
136-NI-45-30-A
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
136-NI-30-30-A
ab € 1,59*
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-45-30-B
ab € 1,30*
Ähnlich
Otto Ganter
1364-NI-105-50-B-BL
ab € 6,43*
Ähnlich
Otto Ganter
1362-NI-60-30-A-BL
ab € 2,57*
Ähnlich
Otto Ganter
1366-ST-60-30-A-BL
ab € 6,06*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-30-30-A-SW
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.