Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN1804.2-M24X1,5-ST GANTER Nutmutter mit Gewindesicherung, Stahl brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
de974a09-27e7-40fb-9418-a283fce419ae.jpg
de974a09-27e7-40fb-9418-a283fce419ae.jpg
867d9447-9705-49b8-a48e-01f2c519be66.jpg
cd04c2e3-5882-41e4-a790-402d36abe611.png
10d0777c-03f6-4f9e-ba46-5347a6b1719d.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN1804.2-M24X1,5-ST
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     1804.2-M24X1,5-ST
EAN/GTIN:
     4045525364448
Suchbegriffe:
1804.2-M24X1,5-ST
GN1804.2-M24X1,5-ST
480GN1804.2-M24X1,5-ST
Nutmuttern mit Gewindesicherung GN 1804.2 lassen sich durch ein freigeschnittenes Gewindesegment mittels Gewindestift d4 gegen Verdrehen sichern. Die Sicherung erfolgt dabei beschädigungsfrei über die Gewindeflanken und kann beliebig oft erfolgen. Die abgesetzte Planfläche d3 ist als axiale Anlagefläche vorzusehen.Technische Eigenschaften: b: 6 d2: 42 d3: 36 d4: M 5 Gewicht: 0.058 kg Gewinde d1: M 24 x 1,5 h: 9 Haken- schlüssel: 1810-A40-42 RoHS: Ja Werkstoff: ST, Stahl
Weitere Informationen:
b:
6
d2:
42
d3:
36
d4:
M 5
Gewicht:
0.058 kg
Gewinde d1:
M 24 x 1,5
h:
9
Haken- schlüssel:
1810-A40-42
RoHS:
Ja
Werkstoff:
ST, Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
118
5
Frei Haus
ab € 12,87*
€ 17,58*
11 Tage
118
1
€ 5,45*
ab € 12,87*
€ 17,65*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,42*
€ 18,88*
Lager 8670
115
1
€ 4,90*
ab € 14,36*
€ 19,55*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,93*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
1810-A16-20
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.