Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastomer-Klauenkupplungen mit Klemmnabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4c5d1aea-bf8e-4adf-b780-ac026af2c918.jpg
4c5d1aea-bf8e-4adf-b780-ac026af2c918.jpg
3753f7c1-967d-4295-8ff9-19f67b9115f5.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN2240-30-B10-12-AL-BS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     2240-30-B10-12-AL-BS
EAN/GTIN:
     4045525606142
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung
Elastomer-Klauenkupplungen GN 2240 können sehr hohe Drehmomente übertragen und dabei Wellenversätze und Lauftoleranzen ausgleichen. Sie werden vorzugsweise dann eingesetzt, wenn die reine Drehmoment- und Leistungsübertragung im Vordergrund steht. Durch die Wahl zwischen drei unterschiedlich harten Kupplungssternen lassen sich die Kupplungseigenschaften an die jeweiligen Anforderungen optimal anpassen. Durch die Klemmnaben und die einfache Steckmontage sind Klauenkupplungen sehr montagefreundlich. Beim Bohrungskennzeichen K ist die Passfedernut immer in beide Bohrungen d2 und d3 eingebracht. Technische Eigenschaften: Bohrungskennzeichnung: B - ohne Passfedernut d1: 30 d2: 10 d2 - d3: 8-8 d3: 12 d4: M 4 Gewicht: 0.051 kg Härte: BS - 80 Shore A, blau l1: 35 l2 empfohlene Welleneinstecktiefe: 11 l3: 5.5 l4: 10 s empfohlener Einbauabstand: 1.5 Werkstoff: AL - Aluminium x10: 14-14 x2: 8-10 x3: 8-12 x4: 8-14 x5: 10-10 x6: 10-12 x7: 10-14 x8: 12-12 x9: 12-14
Weitere Informationen:
Bohrungskennzeichnung:
B - ohne Passfedernut
d1:
30
d2:
10
d2 - d3:
8-8
d3:
12
d4:
M 4
Gewicht:
0.051 kg
Härte:
BS - 80 Shore A, blau
l1:
35
l2 empfohlene Welleneinstecktiefe:
11
l3:
5.5
l4:
10
s empfohlener Einbauabstand:
1.5
Werkstoff:
AL - Aluminium
x10:
14-14
x2:
8-10
x3:
8-12
x4:
8-14
x5:
10-10
x6:
10-12
x7:
10-14
x8:
12-12
x9:
12-14
Weitere Suchbegriffe: 480GN2240-30-B10-12-AL-BS, GN2240-30-B10-12-AL-BS, 2240-30-B10-12-AL-BS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 34,20*
€ 46,17*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,11*
€ 49,90*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 38,31*
€ 50,37*
6 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 41,55*
€ 54,35*
1 Tag
34
€ 9,90*
ab € 42,01*
€ 54,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2241-14-B3-3-AL-BS
€ 22,92*
Ähnlich
Otto Ganter
2242-12-B4-4-AL-KU
€ 23,25*
Ähnlich
Otto Ganter
2240.1-14-BS
€ 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.