Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharniere, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
538405ea-0e40-48f8-8c21-cec96eb41b26.jpg
538405ea-0e40-48f8-8c21-cec96eb41b26.jpg
0ed379d1-c516-4e9b-a9a9-6ceba499bad2.png
180636b6-3086-4f9b-ad74-dd3bd5b4cbb2.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN237.1-50-50-A
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     237.1-50-50-A
EAN/GTIN:
     4045525462755
Suchbegriffe:
Kunststoffschrauben ohne DIN
Maschinenbau-Scharnier
Maschinenbauscharnier
Maschinenscharnier
Scharniere, Kunststoff Technische Eigenschaften: Breite l1: 50 d1: M 6 d2: 6.5 d3: 6 Form: A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben Gewicht: 0.031 kg h1: 11.5 h2: 6 h3: 6.5 h4 ˜: 13 l3: 18 l4: 12 Länge l2: 50 m1 : 30 m2 : 30 t: 3 Werkstoff: PA-HP - Polyamid PA-HP
Weitere Informationen:
Breite l1:
50
d1:
M 6
d2:
6.5
d3:
6
Form:
A - 2x2 Bohrungen für Senkschrauben
Gewicht:
0.031 kg
h1:
11.5
h2:
6
h3:
6.5
h4 ˜:
13
l3:
18
l4:
12
Länge l2:
50
m1:
30
m2:
30
t:
3
Werkstoff:
PA-HP - Polyamid PA-HP
Weitere Suchbegriffe: Scharnier (Maschinenbau), Standardscharnier, einfaches Scharnier, gerolltes Scharnier, kunststoffschrauben ohne din, SCHARNIER GN 237.1, SCHARNIER GN237.1, 480GN237.1-50-50-A, GANTER SCHARNIER, GN 237.1, GN237.1-50-50-A, GANTER SCHARNIER GN 237.1, 237.1-50-50-A, GANTER SCHARNIERE, GANTER GN237.1, GANTER SCHARNIER GN237.1, GN237.1, GANTER GN 237.1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
599
25
Frei Haus
ab € 2,94*
€ 4,09*
Lager 8670
1000
5
€ 4,90*
ab € 3,05*
€ 4,21*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,86*
€ 4,48*
6 Tage
599
1
€ 6,95*
ab € 2,96*
€ 4,48*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 3,19*
€ 4,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
2374-ST-40-150-SW
€ 4,15*
Ähnlich
Otto Ganter
136-NI-30-30-A
€ 2,37*
Ähnlich
Otto Ganter
136-ST-30-30-B
€ 1,80*
Ähnlich
Otto Ganter
2370-NI-30-1-MT
€ 0,63*
Ähnlich
Otto Ganter
2372-NI-30-MT
€ 1,55*
Ähnlich
Otto Ganter
237-NI-30-30-A-GS
€ 8,33*
Ähnlich
Otto Ganter
151-39-40-A
€ 4,41*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-30-30-A
€ 2,78*
Ähnlich
Otto Ganter
237.1-63-50-A
€ 5,21*
Ähnlich
Otto Ganter
233-37-43-SW
€ 5,89*
Ähnlich
Otto Ganter
437-ZD-40-40-A-SW
€ 7,56*
Ähnlich
Otto Ganter
237-ZD-30-30-A-SW
€ 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.