Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN274.4-B30-B30-2-SW GANTER Sensorhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
972a12a7-8c44-4032-9054-d18b90e9e117.jpg
972a12a7-8c44-4032-9054-d18b90e9e117.jpg
f0c7ee54-290a-484f-b74f-1e4dedca4db3.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN274.4-B30-B30-2-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     274.4-B30-B30-2-SW
EAN/GTIN:
     4045525750814
Suchbegriffe:
Sensorhalter
Die Klemmbohrung der Sensorhalter GN 274.4 ist mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. An der Schraubstelle z verkleinert die Zylinderschraube den Bohrungsquerschnitt zum Klemmen. Wenn werkzeuglos geklemmt werden soll, kann die Zylinderschraube, durch einen in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.Technische Eigenschaften: : 78 b Laschen- breite: 40 Bohrung d1: B 30 Bohrung d2: B 30 d3: 50 Gewicht: 0.145 kg k: 40 Kennziffer: 2, mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912 l1: 95 m: 43 Oberfläche: SW RoHS: Ja t: 10 Werkstoff: AL, Aluminium z Schraub- stelle: M8-25 Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l2: 63 | 78 Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z x2: 63
Weitere Informationen:
b Laschen- breite:
40
Bohrung d1:
B 30
Bohrung d2:
B 30
d3:
50
Gewicht:
0.145 kg
k:
40
Kennziffer:
2, mit Edelstahl-Zylinderschraube DIN 912
l1:
95
m:
43
Oberfläche:
SW
RoHS:
Ja
t:
10
Werkstoff:
AL, Aluminium
z Schraub- stelle:
M8-25
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z l2:
63 | 78
Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z x2:
63
Weitere Suchbegriffe: 274.4-B30-B30-2-SW, 480GN274.4-B30-B30-2-SW, GN274.4-B30-B30-2-SW
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,76*
€ 20,75*
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 15,37*
€ 20,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,38*
€ 22,35*
2 Tage
2
€ 9,90*
ab € 17,74*
€ 24,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
478-B8-M5-ELS
ab € 5,71*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,46*
Ähnlich
Otto Ganter
990-AL-V10-200-EL
ab € 2,91*
Ähnlich
Otto Ganter
177-13-100-116-DSW
ab € 10,07*
Ähnlich
Otto Ganter
911-45-M6-20-SR
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.