Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN300.1-78-M10-32-SW GANTER verstellbarer Klemmhebel, Nirosta, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9fe1d566-e3a3-49ab-b9da-b69881f56907.jpg
9fe1d566-e3a3-49ab-b9da-b69881f56907.jpg
ff99ca64-77f3-420c-a55b-85a5e9eb9355.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN300.1-78-M10-32-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     300.1-78-M10-32-SW
EAN/GTIN:
     4045525162570
Suchbegriffe:
Klemmhebel
Spannhebel
ganter klemmhebel m10
klemmhebel m10
Technische Eigenschaften: Durchmesser d4: 21 mm Gewindelänge l2: 32 mm Grundfarbe: schwarz Typ: GN300.1 Werkstoff: Zink-Druckguss Grifflänge l1: 78 mm RoHS: ja Anschlussgewinde d1: M10 Rastweg h4: 4 mm Gewindeart: Außengewinde Herstellerfarbe: schwarz, strukturmatt RAL Farbe: RAL 9005
Weitere Informationen:
Anschlussgewinde d1:
M10
Durchmesser d4:
21 mm
Gewindeart:
Außengewinde
Gewindelänge l2:
32 mm
Grifflänge l1:
78 mm
Grundfarbe:
schwarz
Herstellerfarbe:
schwarz, strukturmatt
RAL Farbe:
RAL 9005
Rastweg h4:
4 mm
RoHS:
ja
Typ:
GN300.1
Werkstoff:
Zink-Druckguss
Weitere Suchbegriffe: klemmhebel, GN300.1, GANTER KLEMMHEBEL GN300.1, GN 300.1, GN300.1-78-M10-32-SW, GANTER VERSTELLBARER KLEMMHEBEL, 480GN300.1-78-M10-32-SW, GRIFFHEBEL, GANTER GN300.1, GANTER KLEMMHEBEL GN 300.1, GANTER GN 300.1, 300.1-78-M10-32-SW, KLEMMHEBEL
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
139
3
€ 4,90*
ab € 6,13*
€ 8,39*
2 Tage
31
10
Frei Haus
ab € 6,35*
€ 8,51*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,02*
€ 8,53*
2 Tage
31
1
€ 6,95*
ab € 6,36*
€ 8,71*
4 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 6,32*
€ 8,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
300.5-30-M3-6-IS
ab € 6,74*
Ähnlich
Otto Ganter
300.6-30-M3-6-AS
ab € 9,25*
Ähnlich
Otto Ganter
303.1-30-M3-SW-S
ab € 5,28*
Ähnlich
Otto Ganter
300.1-22-M3-SW
ab € 3,00*
Ähnlich
Otto Ganter
300-22-M3-6-SW
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.