Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN480.1-D10-300-NI-OS GANTER Edelstahl-Haltestange ohne Skala


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
56bd1f0e-e37e-4a00-aeab-a1f153e92401.jpg
56bd1f0e-e37e-4a00-aeab-a1f153e92401.jpg
68ce7344-7032-4a89-a531-1a2c16261a9a.png
60e195ef-ba71-4356-aa89-b7753a119b7b.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN480.1-D10-300-NI-OS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     480.1-D10-300-NI-OS
EAN/GTIN:
     4045525643376
Suchbegriffe:
Konstruktionsrohr
Die Außenmaße der Haltestangen / Halterohre GN 480.1 sind auf die Verwendung mit Klemmhaltern abgestimmt. Halterohre können zusätzlich als Kabeldurchführung verwendet werden.Technische Eigenschaften: Bohrung d1: D 10 Durchmesser d1: D8 - D10 Form: OS, ohne Skala Gewicht: 0.185 kg k: 15 Länge l: 300 RoHS: Ja Werkstoff: NI, Edelstahl
Weitere Informationen:
Bohrung d1:
D 10
Durchmesser d1:
D8 - D10
Form:
OS, ohne Skala
Gewicht:
0.185 kg
k:
15
Länge l:
300
RoHS:
Ja
Werkstoff:
NI, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: 480GN480.1-D10-300-NI-OS, 480.1-D10-300-NI-OS, GN480.1-D10-300-NI-OS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
111
3
€ 4,90*
ab € 6,33*
€ 8,51*
6 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,33*
€ 8,57*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,09*
€ 8,61*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,33*
€ 8,68*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 25,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
480.3-D8-30-90-NI
ab € 3,03*
Ähnlich
Otto Ganter
991-D10-SW
ab € 0,0709*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-V10-100-AL-LS
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.