Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN50.45-HF-40-8-5,5 GANTER Edelstahl-Haltemagnet Scheibenform, mit Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1fdb438c-3498-4219-9d4a-66658a63dbc8.jpg
1fdb438c-3498-4219-9d4a-66658a63dbc8.jpg
64ef8421-9375-4f3b-ad62-40d3fa38e55d.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN50.45-HF-40-8-5,5
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     50.45-HF-40-8-5,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haltemagnet
ganter haltemagnete
haltemagnet
Edelstahl-Haltemagnete GN 50.45 bilden in Kombination mit dem Edelstahl-Gehäuse und dem Kunststoffring / Isolationsring ein System, welches den Magnet schirmt, verstärkt und den magnetischen Fluss optimal auf die Haftfläche umleitet. Um die magnetischen Eigenschaften nicht negativ zu beeinflussen, sollten die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff wie z. B. Edelstahl, Messing oder Kunststoff bestehen.Technische Eigenschaften: d2 (HF): 5.5 d4: 12.5 Durchmesser d1: 40 Gewicht: 0.052 kg h: 8 Magnetwerkstoff: HF, Hartferrit Nennhaftkräfte in N HF : 72 RoHS: Ja Toleranzen HF: +0,2/-0,1
Weitere Informationen:
d2 (HF):
5.5
d4:
12.5
Durchmesser d1:
40
Gewicht:
0.052 kg
h:
8
Magnetwerkstoff:
HF, Hartferrit
Nennhaftkräfte in N HF:
72
RoHS:
Ja
Toleranzen HF:
+0,2/-0,1
Weitere Suchbegriffe: GN50.45-HF-40-8-5,5, 480GN50.45-HF-40-8-5,5, 50.45-HF-40-8-5,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 11 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 22 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.