Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Schalen-Klappgriffe, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
51967bf8-6c4a-4cae-a40e-56e14a45d40d.jpg
51967bf8-6c4a-4cae-a40e-56e14a45d40d.jpg
87370264-cfa6-45cc-a63a-03d365eff440.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN825.2-90-WS
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     825.2-90-WS
EAN/GTIN:
     4045525384705
Suchbegriffe:
Maschinen-Klappgriff
Maschinenklappgriff
Schalen-Klappgriff
Die Schalen-Klappgriffe GN 825.2 werden eingesetzt, wenn der Griff auch im eingeklappten Zustand nicht bzw. max. 3 mm vorstehen darf. Nach dem "Loslassen" geht der Griff mittels Federrückstellung in die Ausgangsstellung zurück. Technische Eigenschaften: d: 4.2 Farbe: WS - weiß, RAL 9002, matt Gewicht: 0.150 kg h1: 29 h2: 16.5 h3: 47 h4: 77 h5: 16 l2: 141 l3: 96 l4: 135 l5: 65 Länge l1: 90 m1 : 118 m2 : 79 m3: 16 m4: 3 s: 3 Werkstoff Griff: KU - Kunststoff
Weitere Informationen:
d:
4.2
Farbe:
WS - weiß, RAL 9002, matt
Gewicht:
0.150 kg
h1:
29
h2:
16.5
h3:
47
h4:
77
h5:
16
l2:
141
l3:
96
l4:
135
l5:
65
Länge l1:
90
m1:
118
m2:
79
m3:
16
m4:
3
s:
3
Werkstoff Griff:
KU - Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: GN825.2-90-WS, 825.2-90-WS, 480GN825.2-90-WS
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,49*
€ 17,12*
Lager 8670
10
€ 4,90*
ab € 13,93*
€ 18,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,60*
ab € 14,06*
€ 18,29*
2 Tage
10
€ 9,90*
ab € 15,30*
€ 19,91*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 16,45*
€ 21,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
425.2-NI-6-55-GS
€ 20,29*
Ähnlich
Otto Ganter
425.5-100-NI
€ 17,77*
Ähnlich
Otto Ganter
825.1-90-SW
€ 17,17*
Ähnlich
Otto Ganter
425.8-100-CR-SW-A
€ 22,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.