Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Edelstahl-Zylinderschrauben mit dünnem Schaft zur Verliersicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
911535f4-e37a-4457-be7b-ae392771c0f8.jpg
911535f4-e37a-4457-be7b-ae392771c0f8.jpg
1d1cd0ef-3c1a-47ac-bff6-58473e8271ce.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN912.2-M8-30-NI
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     912.2-M8-30-NI
EAN/GTIN:
     4045525568617
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Edelstahl-Zylinderschrauben GN 912.2 können durch den Dünnschaft d3 auf einfache Weise, z. B. in einer Abdeckung, „verliergesichert“ werden. Damit ist die „Unverlierbarkeit des Befestigungselements“ nach der Maschinenrichtlinie 2006 / 42 / EG gegeben. Dazu muss an Stelle einer normalen Durchgangs- / Gewindebohrung beidseitig ein Gewinde d1, gegebenenfalls mit entsprechender Freibohrung d4 vorgesehen werden. Je nach Ausführung und Klemmstärke a1 ... a3 der Abdeckung kann zwischen den gezeigten Konstruktionsvarianten gewählt werden. Technische Eigenschaften: a1: 4-8 a2: 8-16 a3: 16-20 d1: M 8 d2: 13 d3 : 6.3 d4: 8.5 Gewicht: 0.017 kg k: 8 l1: 30 l2: 10 l3: 4 sw: 6 Werkstoff: NI - Edelstahl
Weitere Informationen:
a1:
4-8
a2:
8-16
a3:
16-20
d1:
M 8
d2:
13
d3:
6.3
d4:
8.5
Gewicht:
0.017 kg
k:
8
l1:
30
l2:
10
l3:
4
sw:
6
Werkstoff:
NI - Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch, GN912.2-M8-30-NI, 912.2-M8-30-NI, 480GN912.2-M8-30-NI
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
594
5
€ 4,90*
ab € 2,28*
€ 3,20*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,13*
€ 3,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 2,38*
€ 3,45*
2 Tage
594
1
€ 9,90*
ab € 2,60*
€ 3,77*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,79*
€ 4,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
653.2-M4-15-NI
€ 3,57*
Ähnlich
Otto Ganter
653.2-M4-15-ST
€ 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.