Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480GN991-D100-SW GANTER Endstopfen für Rundrohr, Polyethylen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
7b0f0505-939c-4b6c-9d99-16be666d23a0.jpg
7b0f0505-939c-4b6c-9d99-16be666d23a0.jpg
dbf05ac4-49c2-45ef-90c8-3b81985d87b5.png
Artikel-Nr.:
     8670-480GN991-D100-SW
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     991-D100-SW
EAN/GTIN:
     4045525431768
Suchbegriffe:
GN991-D100-SW
480GN991-D100-SW
991-D100-SW
Endstopfen GN 991 sind ausgelegt zum Verschließen von Rohrenden, wenn Sicherheitsgründe oder optische Aspekte dies erfordern. Sie werden von Hand oder mit einem Schonhammer in die Rohre eingedrückt.Technische Eigenschaften: d / s: D, Durchmesser Durchmesser d: D 100 Farbe: SW Gewicht: 0.038 kg l1: 6 l2: 28.5 RoHS: Ja w: 2 ... 4,5 Werkstoff: PA, Kunststoff
Weitere Informationen:
d / s:
D, Durchmesser
Durchmesser d:
D 100
Farbe:
SW
Gewicht:
0.038 kg
l1:
6
l2:
28.5
RoHS:
Ja
w:
2 ... 4,5
Werkstoff:
PA, Kunststoff
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 2,15*
Lager 8670
96
10
€ 4,90*
ab € 1,59*
€ 2,18*
7 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 1,56*
€ 2,30*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 1,58*
€ 2,33*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Otto Ganter
992.5-D20-M8
ab € 6,19*
Ähnlich
Otto Ganter
992-D20-M8
ab € 3,64*
Ähnlich
Otto Ganter
448-D20-D16-M8
ab € 1,81*
Ähnlich
Otto Ganter
448-V20-V16-M8
ab € 1,70*
Ähnlich
Otto Ganter
348-30-27-M8
ab € 2,60*
Ähnlich
Otto Ganter
480.1-D8-100-NI-LS
ab € 9,53*
Ähnlich
Otto Ganter
990-NI-D10-200-BL
ab € 4,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.