Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

480ISO8675-M10X1-04-BT GANTER Sechskantmutter, niedrig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
70078799-e0e2-464b-b507-41929b85e264.jpg
70078799-e0e2-464b-b507-41929b85e264.jpg
c0e696f1-e1c8-4cf6-8abd-5cd2b1346bb3.png
Artikel-Nr.:
     8670-480ISO8675-M10X1-04-BT
Hersteller:
     Otto Ganter
Herst.-Nr.:
     8675-M10X1-04-BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
480ISO8675-M10X1-04-BT
ISO8675-M10X1-04-BT
8675-M10X1-04-BT
Niedrige Sechskantmuttern ISO¿8675 mit Feingewinde werden in Schraubverbindungen z. B. als Kontermutter zur Sicherung von Bauteilen gegen ungewolltes Lösen, Verdrehen oder Verschieben eingesetzt. Darüber hinaus werden die Muttern in Kombination mit Rastbolzen, Rastriegeln, Positionierbuchsen oder Gelenkköpfen verwendet. Durch die flache Ausführung sind die Sechskantmuttern optimal auf kürzere Gewinde abgestimmt. Bei der Montage von Rastbolzen schränken sie den Verstellweg nur minimal ein, was insbesondere beim Kontern von zwei Muttern von Bedeutung sein kann.Technische Eigenschaften: b: 5 e: 17.8 Festigkeitsklasse: 04, Festigkeitsklasse Gewicht: 0.005 kg Gewinde d: M 10 x 1 Oberfläche: BT RoHS: Ja s: 16 Werkstoff: ST, Stahl
Weitere Informationen:
b:
5
e:
17.8
Festigkeitsklasse:
04, Festigkeitsklasse
Gewicht:
0.005 kg
Gewinde d:
M 10 x 1
Oberfläche:
BT
RoHS:
Ja
s:
16
Werkstoff:
ST, Stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 190 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.