Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=200 PASSBOHRUNG D2=18H7, ALUMINIUM, KOMP:DUROPLAST, GRIFF DREHBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0162-4160X14-500.jpg
img_K0162-4160X14-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0162.4200X18
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     118490
EAN/GTIN:
     4059245069651
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad
Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Passbohrung Benennung: 2-Speichenhandrad D1=Außendurchmesser: 200 D2=Befestigungsbohrung: 18H7 D3: 42 drehbarer Zylindergriff : ø26 x M10 x 80 L1: 24 L3=Höhe: 45 Material Grundkörper: Aluminium Material Komponente: Duroplast Produkttyp: Griff drehbar
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Passbohrung
Benennung:
2-Speichenhandrad
D1=Außendurchmesser:
200
D2=Befestigungsbohrung:
18H7
D3:
42
drehbarer Zylindergriff:
ø26 x M10 x 80
L1:
24
L3=Höhe:
45
Material Grundkörper:
Aluminium
Material Komponente:
Duroplast
Produkttyp:
Griff drehbar
Weitere Suchbegriffe: 118490, K0162.4200X18, 480K0162.4200X18
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 31,42*
€ 36,96*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,28*
€ 37,57*
Lager 8670
8
€ 4,90*
ab € 29,68*
€ 38,27*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,22*
€ 39,63*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 34,20*
€ 43,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.