Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-SPEICHENHANDRAD D1=250 PASSBOHRUNG D2=26H7, ALUMINIUM, KOMP:DUROPLAST, GRIFF DREHBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0162-4160X14-500.jpg
img_K0162-4160X14-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0162.4250X26
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     118499
EAN/GTIN:
     4059245069682
Suchbegriffe:
Handrad
Speichen-Handrad
Speichenhandrad
handrad
Werkstoff: Speichenhandrad Aluminium. Zylindergriff Duroplast PF 31-DIN 7708, schwarz, Achsteil Stahl verzinkt. Ausführung: Radkranz gedreht und poliert. Auf Anfrage: Naben mit Innenvierkant oder kunststoffbeschichtete Speichenhandräder. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: Passbohrung Benennung: 2-Speichenhandrad D1=Außendurchmesser: 250 D2=Befestigungsbohrung: 26H7 D3: 48 drehbarer Zylindergriff : ø31 x M12 x 102 L1: 28 L3=Höhe: 51 Material Grundkörper: Aluminium Material Komponente: Duroplast Produkttyp: Griff drehbar
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
Passbohrung
Benennung:
2-Speichenhandrad
D1=Außendurchmesser:
250
D2=Befestigungsbohrung:
26H7
D3:
48
drehbarer Zylindergriff:
ø31 x M12 x 102
L1:
28
L3=Höhe:
51
Material Grundkörper:
Aluminium
Material Komponente:
Duroplast
Produkttyp:
Griff drehbar
Weitere Suchbegriffe: K0162.4250X26, 118499, 480K0162.4250X26
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 6,90*
ab € 46,42*
€ 54,61*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,02*
€ 55,15*
Lager 8670
6
€ 4,90*
ab € 44,10*
€ 56,20*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,63*
€ 58,32*
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 50,36*
€ 63,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.