Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFLAGEBOLZEN D1=6, D2=4, H=5, WERKZEUGSTAHL GEHÄRTET UND GESCHLIFFEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0292-165-500.jpg
img_K0292-165-500.jpg
img_Z02010-Auflagebolzen-Rest-pads-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0292.04
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     103450
EAN/GTIN:
     4059245003419
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen kipp
auflagebolzen
Werkstoff: Werkzeugstahl. Ausführung: gehärtet und geschliffen. Auflagefläche ohne Zentrierung. Bestellbeispiel: K0292.041 Hinweis: Bei Anwendung mehrerer Auflagebolzen kann die Auflagehöhe nachgeschliffen werden. Die Auflagebolzen sind auch als Füße für Vorrichtungen verwendbar. Technische Eigenschaften: Auflageform : rund Befestigungsart: Passdurchmesser Benennung: Auflagebolzen D1=Außendurchmesser: 6 D2=Bolzendurchmesser: 4 H=Höhe: 5 H1: 6 L3: 0,7 L4: 1,2 Material Grundkörper: Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper: gehärtet und geschliffen PL Edelstahl: false
Weitere Informationen:
Auflageform:
rund
Befestigungsart:
Passdurchmesser
Benennung:
Auflagebolzen
D1=Außendurchmesser:
6
D2=Bolzendurchmesser:
4
H=Höhe:
5
H1:
6
L3:
0,7
L4:
1,2
Material Grundkörper:
Werkzeugstahl
Oberfläche Grundkörper:
gehärtet und geschliffen
PL Edelstahl:
false
Weitere Suchbegriffe: K0292.04, 103450, 480K0292.04
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.