Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFLAGEBOLZEN M06X25, H=30, SW=10, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0307-16055-500.jpg
img_K0307-16055-500.jpg
img_Z02153-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0307.06030
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     103923
EAN/GTIN:
     4059245006694
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen kipp
auflagebolzen
Werkstoff: Vergütungsstahl oder Messing. Ausführung: Vergütungsstahl vergütet und brüniert. Messing blank. Bestellbeispiel: K0307.16055 Technische Eigenschaften: Auflageform : Sechskant B: 25 Befestigungsart: Außengewinde Benennung: Auflagebolzen D=Gewinde: M6 E: 11,5 H=Höhe: 30 Material Grundkörper: Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper: vergütet und brüniert SW: 10
Weitere Informationen:
Auflageform:
Sechskant
B:
25
Befestigungsart:
Außengewinde
Benennung:
Auflagebolzen
D=Gewinde:
M6
E:
11,5
H=Höhe:
30
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
SW:
10
Weitere Suchbegriffe: K0307.06030, 103923, 480K0307.06030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.