Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUFLAGEBOLZEN M10X35, H=42, SW=17, VERGÜTUNGSSTAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0307-16055-500.jpg
img_K0307-16055-500.jpg
img_Z02153-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0307.10042
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     103932
EAN/GTIN:
     4059245006755
Suchbegriffe:
Auflagebolzen
auflagebolzen kipp
auflagebolzen
Werkstoff: Vergütungsstahl oder Messing. Ausführung: Vergütungsstahl vergütet und brüniert. Messing blank. Bestellbeispiel: K0307.16055 Technische Eigenschaften: Auflageform : Sechskant B: 35 Befestigungsart: Außengewinde Benennung: Auflagebolzen D=Gewinde: M10 E: 19,6 H=Höhe: 42 Material Grundkörper: Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper: vergütet und brüniert SW: 17
Weitere Informationen:
Auflageform:
Sechskant
B:
35
Befestigungsart:
Außengewinde
Benennung:
Auflagebolzen
D=Gewinde:
M10
E:
19,6
H=Höhe:
42
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper:
vergütet und brüniert
SW:
17
Weitere Suchbegriffe: 103932, K0307.10042, 480K0307.10042
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.