Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMNABE VERGÜTUNGSSTAHL, D4=M10 12X28


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0376-1014-500.jpg
img_K0376-1014-500.jpg
img_Z06362-Klemmnaben-Clamp-hubs-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0376.1012
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     119252
EAN/GTIN:
     4059245073139
Suchbegriffe:
Klemmnabe
klemmnabe
Werkstoff: Vergütungsstahl 1.1206. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K0376.1012 Hinweis: Klemmnaben können schnell und einfach auf Wellen aufgesteckt, in der richtigen Betätigungslage justiert und dann geklemmt werden. Zur sicheren Drehmomentübertragung sollte die Toleranz der Welle h11 nicht überschreiten. Am Befestigungsgewinde (D2) können Griffstangen angeschraubt werden. Technische Eigenschaften: B: 17,5 B1: 15 Benennung: Klemmnabe D1: 12 D2=Außendurchmesser: 28 D3: 12 D4=Befestigungsbohrung: M10 L: 41 Material Grundkörper: Vergütungsstahl T: 14
Weitere Informationen:
B:
17,5
B1:
15
Benennung:
Klemmnabe
D1:
12
D2=Außendurchmesser:
28
D3:
12
D4=Befestigungsbohrung:
M10
L:
41
Material Grundkörper:
Vergütungsstahl
T:
14
Weitere Suchbegriffe: 119252, 480K0376.1012, K0376.1012
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
€ 6,90*
ab € 14,48*
€ 15,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,13*
€ 21,19*
Lager 8670
56
€ 4,90*
ab € 15,23*
€ 21,23*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 15,68*
€ 22,40*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 19,13*
€ 26,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.