Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MUTTER FÜR T-NUT DIN508, M04, NB=6, L=10, ALUMINIUM EN AW-7075 BLANK, KOMP:STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0377-216-500.jpg
img_K0377-216-500.jpg
img_Z07060-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0377.204
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     133457
EAN/GTIN:
     4059245132409
Suchbegriffe:
DIN 508
DIN 508 Nutenmutter
DIN 508 Nutenstein
Nutenmutter DIN 508
Werkstoff: Vergütungsstahl Güteklasse 10, EN AW-7075 oder Edelstahl 1.4571. Ausführung: Stahl vergütet (schwarz). Aluminium und Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0377.20 Hinweis: Muttern für T-Nuten aus Aluminium sind mit Gewindeeinsätzen aus Stahl versehen. Festigkeit der Edelstahlausführung: Rm = 700 N/mm², Rp0,2 = 450 N/mm². Technische Eigenschaften: Ausführung 1: für T-Nut B=Breite: 10 B1: 5,6 Benennung: Mutter D=Gewinde: M4 DIN: DIN 508 H=Höhe: 8 H1: 4 L=Länge: 10 Material Grundkörper: Aluminium Material Komponente: Stahl Nutbreite: 6 Oberfläche Grundkörper: blank Produkttyp: für T-Nut Stahlschlüssel Grundkörper: EN AW-7075
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
für T-Nut
B=Breite:
10
B1:
5,6
Benennung:
Mutter
D=Gewinde:
M4
DIN:
DIN 508
H=Höhe:
8
H1:
4
L=Länge:
10
Material Grundkörper:
Aluminium
Material Komponente:
Stahl
Nutbreite:
6
Oberfläche Grundkörper:
blank
Produkttyp:
für T-Nut
Stahlschlüssel Grundkörper:
EN AW-7075
Weitere Suchbegriffe: Nutenstein DIN 508, T-Nutenmutter DIN 508, din 508 m4, din 508, K0377.204, 480K0377.204, 133457
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
219
1
€ 6,90*
ab € 6,18*
€ 6,87*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,22*
€ 8,74*
Lager 8670
255
3
€ 4,90*
ab € 6,46*
€ 8,99*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 6,44*
€ 9,25*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,87*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 26,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.