Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUGENSCHRAUBE DIN444 M06X18, L=75, FORM:B, EDELSTAHL A2 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0396-112100-500.jpg
img_K0396-112100-500.jpg
img_Z07180Anwb1-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0396.10675
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     136396
EAN/GTIN:
     4059245147465
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 oder Edelstahl. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0396.12100 Hinweis: Passender Achsbolzen siehe K0007. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1 Technische Eigenschaften: B=Gewindelänge: 18 Befestigungsart: Öse Benennung: Augenschraube D1=Gewinde: M6 D2: 6 D3: 14 DIN: DIN 444 Form: B G=Gewinde / für Gewinde: M6 L=Länge: 75 Material Grundkörper: Edelstahl A2 Oberfläche Grundkörper: blank PL Edelstahl: true Produkttyp: Schraube R: 4 S: 7
Weitere Informationen:
B=Gewindelänge:
18
Befestigungsart:
Öse
Benennung:
Augenschraube
D1=Gewinde:
M6
D2:
6
D3:
14
DIN:
DIN 444
Form:
B
G=Gewinde / für Gewinde:
M6
L=Länge:
75
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
Produkttyp:
Schraube
R:
4
S:
7
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
345
5
€ 4,90*
ab € 4,33*
€ 5,92*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,35*
€ 6,24*
2 Tage
288
1
€ 6,90*
ab € 5,14*
€ 6,42*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,52*
€ 6,62*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,48*
€ 7,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.