Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUGENSCHRAUBE DIN444 M08X22, L=50, FORM:B, EDELSTAHL A2 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0396-112100-500.jpg
img_K0396-112100-500.jpg
img_Z07180Anwb1-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0396.10850
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     136402
EAN/GTIN:
     4059245147489
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 oder Edelstahl. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0396.12100 Hinweis: Passender Achsbolzen siehe K0007. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1 Technische Eigenschaften: B=Gewindelänge: 22 Befestigungsart: Öse Benennung: Augenschraube D1=Gewinde: M8 D2: 8 D3: 18 DIN: DIN 444 Form: B G=Gewinde / für Gewinde: M8 L=Länge: 50 Material Grundkörper: Edelstahl A2 Oberfläche Grundkörper: blank PL Edelstahl: true Produkttyp: Schraube R: 4 S: 9
Weitere Informationen:
B=Gewindelänge:
22
Befestigungsart:
Öse
Benennung:
Augenschraube
D1=Gewinde:
M8
D2:
8
D3:
18
DIN:
DIN 444
Form:
B
G=Gewinde / für Gewinde:
M8
L=Länge:
50
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
Produkttyp:
Schraube
R:
4
S:
9
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
501
5
€ 4,90*
ab € 4,53*
€ 6,14*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,52*
€ 6,48*
2 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 5,34*
€ 6,67*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,70*
€ 6,87*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,72*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.