Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUGENSCHRAUBE DIN444 M10X26, L=75, FORM:B, EDELSTAHL A2 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0396-112100-500.jpg
img_K0396-112100-500.jpg
img_Z07180Anwb1-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0396.11075
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     136407
EAN/GTIN:
     4059245147519
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 oder Edelstahl. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0396.12100 Hinweis: Passender Achsbolzen siehe K0007. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1 Technische Eigenschaften: B=Gewindelänge: 26 Befestigungsart: Öse Benennung: Augenschraube D1=Gewinde: M10 D2: 10 D3: 20 DIN: DIN 444 Form: B G=Gewinde / für Gewinde: M10 L=Länge: 75 Material Grundkörper: Edelstahl A2 Oberfläche Grundkörper: blank PL Edelstahl: true Produkttyp: Schraube R: 4 S: 12
Weitere Informationen:
B=Gewindelänge:
26
Befestigungsart:
Öse
Benennung:
Augenschraube
D1=Gewinde:
M10
D2:
10
D3:
20
DIN:
DIN 444
Form:
B
G=Gewinde / für Gewinde:
M10
L=Länge:
75
Material Grundkörper:
Edelstahl A2
Oberfläche Grundkörper:
blank
PL Edelstahl:
true
Produkttyp:
Schraube
R:
4
S:
12
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
501
3
€ 4,90*
ab € 5,28*
€ 7,47*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 7,55*
2 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 6,25*
€ 7,81*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 5,50*
€ 7,98*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,69*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 22,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.