Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUGENSCHRAUBE DIN444 M12X30, L=120, FORM:B, STAHL 8.8 BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0396-12100-500.jpg
img_K0396-12100-500.jpg
img_Z07180Anwb1-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0396.12120
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     136423
EAN/GTIN:
     4059245147618
Suchbegriffe:
Augenschraube (ohne Norm)
Augenschraube DIN 444
DIN 444
DIN 444 Augenschraube
Werkstoff: Stahl, Festigkeitsklasse 8.8 oder Edelstahl. Ausführung: Stahl brüniert. Edelstahl blank. Bestellbeispiel: K0396.12100 Hinweis: Passender Achsbolzen siehe K0007. Zeichnungshinweis: U = max. 2 P (unvollständiges Gewinde) X1 = nach DIN 76 Teil 1 Technische Eigenschaften: B=Gewindelänge: 30 Befestigungsart: Öse Benennung: Augenschraube D1=Gewinde: M12 D2: 12 D3: 25 DIN: DIN 444 Festigkeitsklasse: 8.8 Form: B G=Gewinde / für Gewinde: M12 L=Länge: 120 Material Grundkörper: Stahl Oberfläche Grundkörper: brüniert PL Edelstahl: false Produkttyp: Schraube R: 6 S: 14
Weitere Informationen:
B=Gewindelänge:
30
Befestigungsart:
Öse
Benennung:
Augenschraube
D1=Gewinde:
M12
D2:
12
D3:
25
DIN:
DIN 444
Festigkeitsklasse:
8.8
Form:
B
G=Gewinde / für Gewinde:
M12
L=Länge:
120
Material Grundkörper:
Stahl
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
PL Edelstahl:
false
Produkttyp:
Schraube
R:
6
S:
14
Weitere Suchbegriffe: DIN 444 Schraube, Schraube DIN 444, din 444 8.8 m12, augenschraube din 444 form b, augenschraube din 444 m12, 480K0396.12120, 136423, K0396.12120
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
68
5
€ 4,90*
ab € 4,47*
€ 6,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,44*
2 Tage
80
1
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 6,64*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,71*
€ 6,81*
10 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,69*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.