Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-480K0399.120 Herst.-Nr.: 137588 EAN/GTIN: 4059245152032 |
| |
|
| | |
| Werkstoff: Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl. Ausführung: passiviert. Bestellbeispiel: Gewindeeinsatz verstärkt K0399.12 Einbauwerkzeug K0399.812 Hinweis: Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich. Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile. Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm. Mit den Gewindeeinsätzen verstärkt bieten wir zusätzlich eine Ausführung mit stärkerem Querschnitt für Einsatzfälle mit erhöhter Belastung an. Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze. Vorteile: - Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich. Zeichnungshinweis: 1) Arretierkeil Technische Eigenschaften: Ausbau Bohrer Ø: 25,8 Ausbau Bohrtiefe: 6,4 Ausführung 1: verstärkt Benennung: Gewindeeinsatz Bestellnummer Montagewerkzeug: 07661-820 Bestellnummer Einbauwerkzeuge: 07661-820 D1=Innengewinde: M20 D2=Außengewinde: M30x2 Einbau Bohrer Ø: 28 Einbau Gewinde- bohrer: M30x2 Einbau Mindest- Gewindetiefe: 34,5 Einbau Senk Ø +0,25: 30,3 L Länge: 30 Material Grundkörper: Edelstahl Weitere Informationen: | | Ausbau Bohrer Ø: | 25,8 | Ausbau Bohrtiefe: | 6,4 | Ausführung 1: | verstärkt | Benennung: | Gewindeeinsatz | Bestellnummer Montagewerkzeug: | 07661-820 | Bestellnummer Einbauwerkzeuge: | 07661-820 | D1=Innengewinde: | M20 | D2=Außengewinde: | M30x2 | Einbau Bohrer Ø: | 28 | Einbau Gewinde- bohrer: | M30x2 | Einbau Mindest- Gewindetiefe: | 34,5 | Einbau Senk Ø +0,25: | 30,3 | L Länge: | 30 | Material Grundkörper: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,17* | € 24,90* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,67* | € 26,82* | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 20,03* | € 27,29* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 20,34* | € 28,21* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 24,45* | € 32,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|