Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDEEINSATZ VERSTÄRKT, STAHL, M16x1,5, M22x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0399-16-500.jpg
img_K0399-16-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0399.16X15
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     137597
EAN/GTIN:
     4059245152124
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Werkstoff: Gewindeeinsatz Stahl oder Edelstahl. Ausführung: passiviert. Bestellbeispiel: Gewindeeinsatz verstärkt K0399.12 Einbauwerkzeug K0399.812 Hinweis: Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich. Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile. Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm. Mit den Gewindeeinsätzen verstärkt bieten wir zusätzlich eine Ausführung mit stärkerem Querschnitt für Einsatzfälle mit erhöhter Belastung an. Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze. Vorteile: - Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich. Zeichnungshinweis: 1) Arretierkeil Technische Eigenschaften: Ausbau Bohrer Ø: 17,8 Ausbau Bohrtiefe: 6,4 Ausführung 1: verstärkt Benennung: Gewindeeinsatz Bestellnummer Montagewerkzeug: 07661-816 Bestellnummer Einbauwerkzeuge: 07661-816 D1=Innengewinde: M16x1,5 D2=Außengewinde: M22x1,5 Einbau Bohrer Ø: 20,7 Einbau Gewinde- bohrer: M22x1,5 Einbau Mindest- Gewindetiefe: 24,5 Einbau Senk Ø +0,25: 22,3 L Länge: 22 Material Grundkörper: Stahl
Weitere Informationen:
Ausbau Bohrer Ø:
17,8
Ausbau Bohrtiefe:
6,4
Ausführung 1:
verstärkt
Benennung:
Gewindeeinsatz
Bestellnummer Montagewerkzeug:
07661-816
Bestellnummer Einbauwerkzeuge:
07661-816
D1=Innengewinde:
M16x1,5
D2=Außengewinde:
M22x1,5
Einbau Bohrer Ø:
20,7
Einbau Gewinde- bohrer:
M22x1,5
Einbau Mindest- Gewindetiefe:
24,5
Einbau Senk Ø +0,25:
22,3
L Länge:
22
Material Grundkörper:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gewindebuchsen, Gewindeeinsatz, gewindereparatur einsatz, K0399.16X15, 480K0399.16X15, 137597
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 7,48*
€ 8,80*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 10,07*
Lager 8670
141
3
€ 4,90*
ab € 7,15*
€ 10,21*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,25*
€ 10,65*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,80*
€ 12,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.