Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEWINDEEINSATZ SELBSTSICHERND, INNEN- UND AUSSENGEWINDE, M08 M12X1,25, EDELSTAHL PASSIVIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0401-110-500.jpg
img_K0401-110-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0401.108
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     137648
EAN/GTIN:
     4059245152537
Suchbegriffe:
Drahtgewindeeinsatz
Gewindereparatur-Einsatz
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
Werkstoff: Gewindeeinsatz Edelstahl. Ausführung: passiviert. Bestellbeispiel: Gewindeeinsatz K0401.112 Einbauwerkzeug K0398.812 Hinweis: Gewindeeinsätze ermöglichen die Wiederverwendung bzw. Reparatur von beschädigten, ausgerissenen und festgefressenen Gewindebohrungen. Somit ist auch die Ausschussrückgewinnung von hochwertigen Produkten möglich. Gewindeeinsätze eignen sich für den Einsatz in unterschiedlichen Werkstoffen, auch für Leichtmetalle und Gussteile. Einsätze mit Innengewinde größer als M6, werden mit vier anstelle von zwei Arretierkeilen geliefert. Zul. Maßabweichungen: Bei den aufgeführten Gewinden gilt die Toleranzklasse mittel, d.h. 6H für Muttergewinde und 6g für Bolzengewinde. Restliche Maße ±0,25 mm. Technischer Hinweis siehe Bedienungsanleitung für Gewindeeinsätze. Vorteile: - Leichter und schneller Einbau. - Der Einsatz wird mit Keilen fixiert, so dass ein Verdrehen aufgrund von Verwindungen oder Vibrationen verhindert wird. - Außer dem Einbauwerkzeug sind keine weiteren Sonderwerkzeuge erforderlich. Zeichnungshinweis: 1) Arretierkeil 2) Selbstsicherndes Teil des Innengewindes Technische Eigenschaften: Ausbau Bohrer Ø: 9,5 Ausbau Bohrtiefe: 4,8 Ausführung 1: selbstsichernd Benennung: Gewindeeinsatz Bestellnummer Montagewerkzeug: 07660-808 Bestellnummer Einbauwerkzeuge: 07660-808 D1=Innengewinde: M8 D2=Außengewinde: M12x1,25 Einbau Bohrer Ø: 10,8 Einbau Gewinde- bohrer: M12x1,25 Einbau Mindest- Gewindetiefe: 13,5 Einbau Senk Ø +0,25: 12,3 Gewindeart: Innen- und Außengewinde L Länge: 12 L1 Länge: 6 Material Grundkörper: Edelstahl Oberfläche Grundkörper: passiviert PL Edelstahl: true
Weitere Informationen:
Ausbau Bohrer Ø:
9,5
Ausbau Bohrtiefe:
4,8
Ausführung 1:
selbstsichernd
Benennung:
Gewindeeinsatz
Bestellnummer Montagewerkzeug:
07660-808
Bestellnummer Einbauwerkzeuge:
07660-808
D1=Innengewinde:
M8
D2=Außengewinde:
M12x1,25
Einbau Bohrer Ø:
10,8
Einbau Gewinde- bohrer:
M12x1,25
Einbau Mindest- Gewindetiefe:
13,5
Einbau Senk Ø +0,25:
12,3
Gewindeart:
Innen- und Außengewinde
L Länge:
12
L1 Länge:
6
Material Grundkörper:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
passiviert
PL Edelstahl:
true
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
425
1
€ 6,90*
ab € 7,29*
€ 8,58*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,81*
€ 9,75*
Lager 8670
501
3
€ 4,90*
ab € 6,94*
€ 9,84*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 7,05*
€ 10,32*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 8,56*
€ 12,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 29,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.