Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESKOPSCHIENE ÜBERAUSZUG L=550 STAHL, MIT AUFLAGEWINKEL, KOMP:STAHL, C=584


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0543-10350-500.jpg
img_K0543-10350-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0543.10550
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     182496
EAN/GTIN:
     4059245198979
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schienen, Kugelkäfige Stahl. Kugeln C-Stahl. Ausführung: Schienen feuerverzinkt. Kugelkäfige verzinkt. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: K0543.10350 (Verkauf paarweise) Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Durch den integrierten Selbsteinzug wird die Führungsschiene beim Einschieben automatisch in die Endlage gezogen. Die seitlichen Verschraubungen an der Innenschiene werden durch Auflagewinkel ersetzt. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen. Die Bestellnummer beinhaltet ein Teleskopschienen-Paar. Beachten: Alle Teleskopschienen sind DIN EN 15338 getestet. Technische Eigenschaften: A: 352 A1: 197,5 L: 550 RoHS: false Schubladentiefe: 550 - 600 Tragkraft pro Paar kg: 75 Ursprungs-Land: EU Zolltarifnummer: 83024200
Weitere Informationen:
A:
352
A1:
197,5
L:
550
RoHS:
false
Schubladentiefe:
550 - 600
Tragkraft pro Paar kg:
75
Ursprungs-Land:
EU
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, auszugschienen kipp, kugelauszug, 480K0543.10550, K0543.10550, 182496
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
34
2
€ 4,90*
ab € 33,31*
€ 44,94*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 33,63*
€ 46,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 89,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.