Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELESKOPSCHIENE ÜBERAUSZUG L=700 STAHL, MIT AUFLAGEWINKEL, KOMP:STAHL, C=734


Menge:  Stück  
Produktinformationen
img_K0543-10350-500.jpg
img_K0543-10350-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0543.10700
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     182497
EAN/GTIN:
     4059245198986
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Werkstoff: Schienen, Kugelkäfige Stahl. Kugeln C-Stahl. Ausführung: Schienen feuerverzinkt. Kugelkäfige verzinkt. Kugeln gehärtet. Bestellbeispiel: K0543.10350 (Verkauf paarweise) Hinweis: Bei Teleskopschienen mit Überauszug ist der Hub größer als die Einbaulänge. Durch den integrierten Selbsteinzug wird die Führungsschiene beim Einschieben automatisch in die Endlage gezogen. Die seitlichen Verschraubungen an der Innenschiene werden durch Auflagewinkel ersetzt. Die dynamische Lastkapazität der Teleskopschienen gibt die maximale Belastbarkeit eines vertikal montierten Teleskopschienen-Paares bei Nutzung des vollen Auszugsweges an. Die angegebenen Tragkräfte beziehen sich auf den Maximalwert bei 100.000 Zyklen. Die Bestellnummer beinhaltet ein Teleskopschienen-Paar. Beachten: Alle Teleskopschienen sind DIN EN 15338 getestet. Technische Eigenschaften: A: 384 A1: 272,5 L: 700 RoHS: false Schubladentiefe: 700 - 750 Tragkraft pro Paar kg: 75 Ursprungs-Land: EU Zolltarifnummer: 83024200
Weitere Informationen:
A:
384
A1:
272,5
L:
700
RoHS:
false
Schubladentiefe:
700 - 750
Tragkraft pro Paar kg:
75
Ursprungs-Land:
EU
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, auszugschienen kipp, kugelauszug, K0543.10700, 182497, 480K0543.10700
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,26*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.