Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEMMRING, FORM:A INNEN GESCHLITZT, D1=20, D2=40, B=15, EDELSTAHL 1.4305 BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K0611-01502-500.jpg
img_K0611-01502-500.jpg
img_Z07810-nn--de_A-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K0611.02002
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     138168
EAN/GTIN:
     4059245155958
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
klemmring kipp
geschlitzter klemmring
Werkstoff: Stahl 1.0718. Edelstahl 1.4305. Aluminium. Ausführung: Stahl brüniert, Schraube Stahl 12.9. Edelstahl blank, Schraube Edelstahl A2-70. Aluminium blank, Schraube Edelstahl A2-70. Hinweis: Klemmringe geschlitzt umschließen die Welle mit einer gleichmäßigen Verteilung der Klemmkräfte. Dies führt zu einer maßgenauen Passung und sehr großen Haltekräften ohne die Welle zu beschädigen. Die Wellentoleranz sollte innerhalb h11 liegen. Form A: Klemmring Standard. Temperaturbereich: -40 °C bis +175 °C. Auf Anfrage: Andere Abmessungen. Technische Eigenschaften: B=Stärke: 15 Benennung: Klemmring C (DIN 912): M6x18 D1=Innendurchmesser: 20 D2=Außendurchmesser: 40 Form: A Form-Typ: innen geschlitzt Material Grundkörper: Edelstahl Oberfläche Grundkörper: blank R: 46,4 Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4305
Weitere Informationen:
B=Stärke:
15
Benennung:
Klemmring
C (DIN 912):
M6x18
D1=Innendurchmesser:
20
D2=Außendurchmesser:
40
Form:
A
Form-Typ:
innen geschlitzt
Material Grundkörper:
Edelstahl
Oberfläche Grundkörper:
blank
R:
46,4
Stahlschlüssel Grundkörper:
1.4305
Weitere Suchbegriffe: 138168, 480K0611.02002, K0611.02002
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,94*
€ 12,87*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,20*
€ 14,12*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,39*
€ 14,35*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,55*
€ 14,95*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.