Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NUTENSTEIN SCHWERE AUSFÜHRUNG D=M06 STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_K1025-0806-500.jpg
img_K1025-0806-500.jpg
img_Z07075-0804-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K1025.0806
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     202596
EAN/GTIN:
     4059245217724
Suchbegriffe:
Nutensteine
Werkstoff: Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1025.0804 Hinweis: Geeignet für hochbelastete Verbindungen. Da der Nutenstein an die Nutform des Profils angepasst ist, werden die Kräfte günstig an das Profil weitergeleitet. Durch die hohe Gesamtbauhöhe werden auch mehr Gewindegänge eingesetzt. Der Nutenstein kann nur von der Stirnseite des Profils in die Nut eingeschoben werden. Durch die federnd gelagerte Kugel ist eine Fixierung des Nutensteins an jeder beliebigen Stelle in der Profilnut möglich. Technische Eigenschaften: Ausführung 1: schwere Ausführung B=Breite: 17 B1: 8 Benennung: Nutenstein D=Gewinde: M6 H=Höhe: 9,6 H1: 1,65 H2: 2,9 L=Länge: 22 Material Grundkörper: Stahl Nutbreite: 8 Oberfläche Grundkörper: verzinkt PL Edelstahl: false Produkttyp: für Aluminiumprofil Typ I
Weitere Informationen:
Ausführung 1:
schwere Ausführung
B=Breite:
17
B1:
8
Benennung:
Nutenstein
D=Gewinde:
M6
H=Höhe:
9,6
H1:
1,65
H2:
2,9
L=Länge:
22
Material Grundkörper:
Stahl
Nutbreite:
8
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Produkttyp:
für Aluminiumprofil Typ I
Weitere Suchbegriffe: 480K1025.0806, 202596, K1025.0806
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
501
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 0,95*
Lager 8670
501
20
€ 4,90*
ab € 0,78*
€ 1,11*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,76*
€ 1,18*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,79*
€ 1,25*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 0,97*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.