Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VERBINDUNGSSATZ UNIVERSAL D=M06


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_10202Anwb1-500.jpg
img_10202Anwb1-500.jpg
img_Z10202-06-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K1032.06
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     202941
EAN/GTIN:
     4059245218158
Suchbegriffe:
Verbindungselemente Struktursystem
Wuerfelverbinder
Werkstoff: Verbinder Zinkdruckguss. Schraube und Nutenstein Stahl. Ausführung: verzinkt. Bestellbeispiel: K1032.06 Hinweis: Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Die Verbindung ist verdrehgesichert (der Verdrehschutz kann über eine Sollbruchstelle entfernt werden). Bei größeren Profilen können für eine höhere Festigkeit mehrere Verbindungssätze an der Stirnseite verbaut werden. Der nachträgliche Einbau in bestehende Konstruktionen ist möglich. Geringer Bearbeitungsaufwand. Der Verbindersatz benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung. Technische Eigenschaften: A: 15 Ausführung 1: universal Benennung: Verbindungssatz D=Gewinde: M6 D1: 16 D2: 16 H: 12,5 L: 25,2 N: 6,2 Nutbreite: 6 PL Edelstahl: false SW: 4 T: 12,7 Typ: I
Weitere Informationen:
A:
15
Ausführung 1:
universal
Benennung:
Verbindungssatz
D=Gewinde:
M6
D1:
16
D2:
16
H:
12,5
L:
25,2
N:
6,2
Nutbreite:
6
PL Edelstahl:
false
SW:
4
T:
12,7
Typ:
I
Weitere Suchbegriffe: 202941, K1032.06, 480K1032.06
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 2,26*
€ 2,66*
Lager 8670
30
10
€ 4,90*
ab € 2,16*
€ 2,96*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,10*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,20*
€ 3,29*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.