Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLZENVERBINDER TYP B, NB=10, L=40, STAHL VERZINKT, KOMP:POLYAMID SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
img_10215_bolzenverbinder_anwendung-500.jpg
img_10215_bolzenverbinder_anwendung-500.jpg
img_Z10215-0828-500.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-480K1038.1040
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     202953
EAN/GTIN:
     4059245218271
Suchbegriffe:
Verbindungselemente Struktursystem
Wuerfelverbinder
verbindungselemente struktursystem
Werkstoff: Bolzen, Schrauben und Hammermuttern Stahl. Zentrierstift und Abdeckkappen Polyamid, glasfaserverstärkt. Ausführung: Bolzen, Schrauben und Hammermuttern verzinkt. Zentrierstift und Abdeckkappen schwarz. Bestellbeispiel: K1038.1040 Hinweis: Die Verbindungssätze eignen sich für eine rechtwinklige Verbindung von zwei Aluminiumprofilen. Die Verbindungssätze erlauben eine freie Positionierung der Profile. Für hohe Belastungen und zur Aufnahme von Torsionskräften geeignet. Geringer Bearbeitungsaufwand. Der Verbindersatz benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung Ø17 mm. Der Verbindersatz K1038.0828 benötigt nur eine einseitige Bohrbearbeitung Ø11 mm. Technische Eigenschaften: A: 37 A1: 23 Ausführung 1: Typ B Benennung: Bolzenverbinder D: 17 Farbe Komponente: schwarz L: 40 L1: 22,5 Material Grundkörper: Stahl Material Komponente: Polyamid Nutbreite: 10 Oberfläche Grundkörper: verzinkt PL Edelstahl: false Typ: B
Weitere Informationen:
A:
37
A1:
23
Ausführung 1:
Typ B
Benennung:
Bolzenverbinder
D:
17
Farbe Komponente:
schwarz
L:
40
L1:
22,5
Material Grundkörper:
Stahl
Material Komponente:
Polyamid
Nutbreite:
10
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Typ:
B
Weitere Suchbegriffe: 480K1038.1040, K1038.1040, 202953
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
32
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 3,79*
Lager 8670
57
5
€ 4,90*
ab € 3,06*
€ 4,21*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 4,36*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,12*
€ 4,62*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,79*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.